画像準備中

カナル型イヤホン(イヤーピース付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71702140 品番91423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードで使いやすい!マイクがないシンプルなイヤホン!
扱いやすいスタンダードな有線イヤホンです。マイクなしタイプなので、動画視聴や学習用途に集中して使えます。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。【商品スペック】コード長:約1.2m、ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80dB、最大入力:105mW ±10%、再生周波数:20-20000Hz

セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1 材質ABS、PVC ホワイト コード長さ(m)1.2 ドライバーユニット(Φmm)14.2
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする