画像準備中

のぞき見防止液晶保護フィルム(11.6型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71702185 品番91826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

のぞき見を防止! プライバシーフィルター!
11.6型ワイド画面に対応したのぞき見防止液晶保護フィルムです。左右からの視線を遮り、公共の場でも安心して作業できます。ブルーライトを約71%カットし、目の負担軽減にも役立つ高機能フィルムです。付属のクリーニングクロスや吸着シールで貼り付けも簡単に行えます。

セット内容保護フィルム×1、クリーニングクロス(ウエットタイプ)×1、クリーニングクロス(ドライタイプ)×1、ホコリ吸着シール×1 材質PET、TPU 寸法(mm)11.6インチ対応::256×144×0.3 包装形態紙封筒入り
注意
※PCは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする