充電式スタイラスペン USI規格 for Chrome TP-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71702210 品番91923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,001
販売価格(税別)
4,546

パームリジェクト搭載USI2.0対応スタイラスペン
USI2.0規格に準拠した高機能スタイラスペンです。筆圧や傾きを繊細に認識し、細かい表現から速記まで幅広い用途に対応します。パームリジェクション機能により手を画面に置いても誤操作を防ぎ、ストレスなく作業に集中できます。USB給電で手軽に充電でき、約110時間の長時間動作を実現した高い実用性が特徴です。交換用ペン先も付属しています。
材質:本体:アルミ合金、ペン先:POM。サイズ:約Φ7×158mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(C-A)×1、交換ペン先×1

用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。 セット内容本体×1、充電用USBケーブル(C-A)×1、交換ペン先×1 材質本体:アルミ合金、ペン先:POM 寸法(mm)約Φ7×158 包装形態箱入り
注意
※USI対応のChromebook専用のスタイラスペンです。すべての端末で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする