軽量&調整自在!長時間の会議も快適なUSB-Cヘッドセット!
リスニング授業やテレワークにおすすめのUSB-C接続ヘッドセットです。耳に優しいスポンジタイプのイヤーパッドを採用し、長時間の利用でも快適にお使いいただけます。ボリュームコントローラー付きで音量調整も簡単にできます。マイク付きでオンライン通話や学習にも便利にお使いいただけます。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。【商品スペック】再生周波数帯域:20〜20,000Hz、感度:96±2dB、インピーダンス:32Ω、最大入力:30mW、ケーブル長:約1.2m、プラグ:USB Type-C