USB-A&C搭載!2台同時充電できる高速ACアダプター! USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載したACアダプターで、対応機器を2台同時に充電できます。USB-CはPD20Wの高速充電に対応し、スピーディに電力を供給します。自宅やオフィス、旅行先でも活躍する使いやすい充電アダプターです。【商品スペック】TypeC:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A(20W MAX)、USBA:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(18W MAX)、USBA+C:5V=3A(15W MAX)、PPS:3.3〜11V 2A