画像準備中

折りたたみ式キャビネットバッグ A4 グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71702325 品番92242
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

折りたためて自立する!A4対応のスマートキャビネットバッグ!
書類や道具をスマートに整理できる、A4対応の自立式キャビネットバッグです。自立構造で中、開口部も広いため、書類や資料の出し入れが快適に行えます。カードホルダーやポケット付きで仕事道具をまとめやすく、フリーアドレスオフィスにもおすすめのアイテムです。折りたたむとコンパクトになるため、キャビネット・ロッカー・スーツケースなどにもスッキリ収納できます。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル、紙、PP、PVC 寸法(mm)折りたたみ時:約340×260×20、展開時:約340×260×125 包装形態袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする