本体

電源一体型 投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)10150 注文コード71703260 品番DL-EL74N-W
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量小型を実現したLED投光器です。優れた省エネ性を持ちます。
一般屋外用器具につき、粉塵が多い場所や振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所や湿気の多い場所、長期間積雪のある場所や水中・腐食性ガスなどが発生する場所や海岸隣接地帯では使用しないでください。

質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-30〜+40 消費電力(W)100V:75、200V:74、242V:74 電源電圧AC100〜242V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×405×奥行84 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz 保護等級IP65 同梱部品防水ジョイントボックス、結束バンド 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)137.1 光束(Lm)10150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする