質量(g)245
定格電圧(V)AC100-242
口金G13
定格消費電力(W)(W:201V時)13.8
全光束(Lm)2500
平均演色評価数Ra86
色温度(K)5000
保証期間5年(直管LEDランプ起因による不具合のみ無償。それ以外の原因の場合は有償で賜ります。24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合は通常保証期間を半分の期間といたします)
エネルギー消費効率(Lm/W)181.1
適合安全規格LJMA301準拠
直径×長さ(mm)直管:25.5×1198(口金除く)
期待寿命(時間)60000(光束維持率85%)