本体

Hf32W高出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71703330 品番DL-M510N
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。

寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)0.6 備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。 全光束(Lm)3200 定格ランプ電力(W)17.7 平均演色評価数Ra84 色温度(K)5000 寿命設計:40000時間 定格ランプ電流(A)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする