本体
シャープ
シャープの 照明器具
シャープの 施設・屋外照明
シャープの 交換形LEDベースライト
Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71703339
品番
DL-M410N
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
寸法(mm)
幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4
質量(kg)
0.6
備考
掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。
全光束(Lm)
5200
定格ランプ電力(W)
30.8
平均演色評価数
Ra84
色温度(K)
5000
寿命
設計:40000時間
定格ランプ電流(A)
0.1