適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N
寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4
質量(kg)本体:1.4、DL-M510Nライトモジュール0.6
備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。
電源本体側内蔵
定格電圧(V)AC100〜242
材質(カバー)ポリカーボネート
光源寿命40000時間
調光率(%)対応:約10〜100