本体

反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71703366 品番DL-MU300N
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。
はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。

適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N 寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4 質量(kg)本体:1.5、DL-M510Nライトモジュール0.6 備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。 電源本体側内蔵 定格電圧(V)AC100〜242 材質(カバー)ポリカーボネート 光源寿命40000時間 調光率(%)対応:約10〜100
注意
※ライトモジュール別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする