適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N
寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4
質量(kg)本体:1.5、DL-M610Nライトモジュール:0.6
備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。
電源本体側内蔵
定格電圧(V)AC100〜242
材質(カバー)ポリカーボネート
光源寿命40000時間
調光率(%)対応:約10〜100