211582650 LEDテープライト専用 電源ケーブル KMネクスト 71703445 211582650 LEDテープライト専用 電源ケーブル KMネクスト 71703445

LEDテープライト専用 電源ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71703445 品番211582650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LEDテープライトの専用電源ケーブルです。LEDテープライトは衝撃にも強い、保護等級IK10。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。

用途現場での注意喚起などに。 長さ(m)1.5 定格125V/15A 電線仕様VCT1.25SQ×2芯
注意
※LEDテープライトは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする