曜日別特売
211582620 LEDテープライト 片面 5m/10m KMネクスト 71703479

 

211582620 LEDテープライト 片面 5m/10m KMネクスト 71703479
211582620 LEDテープライト 片面 5m/10m KMネクスト 71703479
211582620 LEDテープライト 片面 5m/10m KMネクスト 71703479

LEDテープライト 片面 5m/10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
消費電力(W)75
内容量1巻注文コード71703479品番211582620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。

用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋長さ(m)10消費電力(W)75保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)700/mLED使用数(個)120個/m発光パターン片面防水IP65
注意
※専用電源ケーブルは別売り(品番:6300089096)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする