211582640 LEDテープライト 両面 5m/10m KMネクスト 71703488 211582640 LEDテープライト 両面 5m/10m KMネクスト 71703488 211582640 LEDテープライト 両面 5m/10m KMネクスト 71703488

LEDテープライト 両面 5m/10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 71703488 品番 211582640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。

用途現場での注意喚起などに。 付属品収納袋 長さ(m)10 消費電力(W)90 保護等級IK10 寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8 明るさ(Lm)1100/m LED使用数(個)240個/m 発光パターン両面 防水IP65
注意
※専用電源ケーブルは別売り(品番:6300089096)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする