曜日別特売
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517

- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517
- すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708517

すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)5
幅(mm)100
材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系
[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系
内容量1巻注文コード71708517品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。

用途
すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10厚さ(mm)5幅(mm)100密度(g/cm3)0.16引張強度(N/mm2)0.56(変化率-5%)伸び(%)220(変化率-6%)硬さ13(ポイント)(JIS-C)※変化2ポイント色調
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 自動車の外装部品

商品そのものは問題なく使用できたので満足である。
しかし、梱包で大きな段ボールにわずか厚さ10mm弱のA4サイズ程度の商品だったので輸送途中に中で踊っていたのか、写真のように綺麗な状態でなくバラけてしまっており、一度全部解いて巻き直す必要があった。使用するより巻き直す方が時間がかかったので、値段を考えてももう少し梱包を考えていただきたいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする