曜日別特売
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605

 

タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605
タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付 すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付 岡安ゴム 71708605

すき間テープEPDMスポンジゴム【高断熱:タフロング マイクロセル10】粘着テープ付

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
厚さ(mm)10
幅(mm)25
材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系
[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系
[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
内容量1巻注文コード71708605品番タフロングマイクロセル10 10t25×10Mテープ付
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。

用途
すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系長さ(m)10厚さ(mm)10幅(mm)25硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み3mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 自動車の外装部品

商品そのものは問題なく使用できたので満足である。
しかし、梱包で大きな段ボールにわずか厚さ10mm弱のA4サイズ程度の商品だったので輸送途中に中で踊っていたのか、写真のように綺麗な状態でなくバラけてしまっており、一度全部解いて巻き直す必要があった。使用するより巻き直す方が時間がかかったので、値段を考えてももう少し梱包を考えていただきたいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする