用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合
材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系
幅(mm)300
厚さ(mm)10
色黒
タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)
硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント
粘着力(N/20mm)【SUS】14
熱伝導率(W/mk)0.04726
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
テープ【粘着テープ】有
RoHS指令(10物質対応)対応