用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系幅(mm)500厚さ(mm)5色黒タイプ高気密タイプ(タフロングマイクロセル20)硬さ(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.06429吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応