厚さ(mm)15
幅(mm)1000
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合
材質EPDMスポンジ
色黒
タイプ高気密タイプ(タフロングマイクロセル20)
長さ(m)10
硬さ(JIS-C)18ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
熱伝導率(W/mk)0.06429
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応