【中古パソコン】THINKPAD X1 CARBON GEN8 (14インチ/第10世代 i5-10310U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71710515 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第10世代CPU搭載の中古PC!
14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/

用途
使用感程度のキズ、削れ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、ゴム足が欠品しています。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。
正常に動作します。
付属品ACアダプター 仕様Intel Graphics タイプ特選 型番【CPU】10310U メモリー容量8GB ディスプレイ14インチ 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMI ネットワークタイプ無線LAN ストレージSSD:256GB 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする