低電圧スタジアムライト 最大1万Lm ケース付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71710820 品番SLB-SK100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

災害・非常時にも活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト
光源の構造上、均一に広がる光の性質を持っています。
最大照度は実測10,000ルーメン以上! 相当明るいです。
低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率です。
軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg!収納時10×10 ×70cmとコンパクトです。
三脚での高さは最大2.55m、フレキネックと雲台2個で様々な方向への照射が可能です。
ダイヤル式調光器で自由に明るさを変える事が出来ます。また、ダイヤル式調光器を外す事により最大の明るさ(12000lm)で点灯。
12Vの低電圧仕様で感電しない安全な器具です。水にも強く、屋外でのご使用も出来ます。

用途屋外、作業場、工場、キャンプ、イベント照明などに最適。夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 セット内容三脚スタンドライト&収納ケース 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100(50/60Hz) 色温度(K)7000 高さ(cm)最大255 光束(Lm)10000 光色昼光色 演色指数(Ra)Ra73 収納時寸法(cm)10×10×70
注意
※防水仕様ではありませんが、電源を低電圧12Vで使用しており、水に濡れてもショートしません。また、感電することもありません。但し、電源部分、スイッチ等は雨に濡れない様にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする