オーブントースター 2枚焼き キューブ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71710829 品番YTCB-C120(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キューブ型トースター
上下のU字型ヒーターでトースト1枚約95秒
焼きムラの少ないキレイな仕上がり
温度調節:80-230度
スライド式パンくずトレイでお手入れ簡単

用途トーストやピザ、グラタンの焼き上げ、温め直しなどに。高火力 時短 コンパクト パン焼き機 パン焼き器 トースト 切り餅 ピザ 付属品受け皿 質量(kg)3 ホワイト タイプトースト2枚焼き対応 消費電力(W)1280 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×34.7×22 タイマー15分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする