YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の トースター
YAMAZEN(山善)の オーブントースター
オーブントースター 2枚焼き キューブ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71710838
品番
YTCB-C120(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キューブ型トースター
上下のU字型ヒーターでトースト1枚約95秒
焼きムラの少ないキレイな仕上がり
温度調節:80-230度
スライド式パンくずトレイでお手入れ簡単
用途
トーストやピザ、グラタンの焼き上げ、温め直しなどに。高火力 時短 コンパクト パン焼き機 パン焼き器 トースト 切り餅 ピザ
付属品
受け皿
質量(kg)
3
色
ブラック
タイプ
トースト2枚焼き対応
消費電力(W)
1280
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×34.7×22
タイマー
15分