BEAUM(ビューム)顔剃りペンシェーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71711100 品番ASV-B03(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

国内最小クラスの回転刃で狙ったところをピンポイントでシェービング。
高さ3mm、凸面形状のチタンコート回転刃で肌にもやさしい。
LEDデジタル表示(バッテリー残量、ロック)
トラベルロック機能。
ヘッド部のみ丸洗い可能。

付属品USBケーブル、専用キャップ 質量(g)36 電源USB充電(Type-C) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×18.5×18.5 使用時間(分)約40(満充電時) 充電時間(分)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする