ミラーレス一眼 Z5II 24-105 レンズキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71713261 品番Z5 2LK24-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

主な特長
【高性能な小型ボディーを実現する強力な画像処理エンジン】
ニコンZシリーズカメラの上位モデルから引き継いだ画像処理エンジン EXPEED 7を搭載。従来のEXPEED 6の約10倍高速でデータを処理できるため、強力なAF性能や優れた被写体検出・追尾性能を実現。素早く動く被写体の決定的瞬間を逃さず、シャープに捉えることができます。
【自分らしさを色で表現できる「イメージングレシピ」】
著名なクリエイターが作成した特製のプリセット「イメージングレシピ」に対応。最大9個のレシピをNikon Imaging Cloudから無料で直接Z5IIに送信できます。さまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけることが可能。フィルムのような見た目や暖かく陽気な雰囲気、ムーディーなポートレートにぴったりなレシピなど、多彩なレシピで表現の幅が広がります。また、ピクチャーコントロールボタンと直感的なUIで、イメージングレシピやピクチャーコントロールへ簡単にアクセスでき、撮影中にその場で自分好みの画づくりを適用できます。
【暗いシーンでも創造力を発揮できる優れた高感度性能】
高感度性能に優れたフルサイズ/FXフォーマットの裏面照射型CMOSセンサーを搭載。さらに、強力なVR性能、暗い状況でピントが合いやすい信頼性の高いAF性能を実現。暗いシーンでもシャープで美しい描写が得られます。手ブレ補正機構(VR)は、中央7.5段・周辺6.0段の強力な補正効果を発揮。暗いシーンでも手持ちでより低速のシャッタースピードを使った創造的な表現も可能になり、表現の幅が広がります。
【手軽な動画ファイル形式からプロ向けのN-RAWまで選択可能】
H.265やH.264などの初心者にも扱いやすい動画ファイル形式に加え、ニコン独自の動画ファイル形式N-RAWにも対応。ポストプロダクションで色調整の自由度が高い高品質な映像を記録できます。また、ニコンのカメラで初めて、N-RAWをカメラ内のSDカードに収録可能に。外部レコーダー無しのコンパクトな機材構成で軽快に撮影できます。さらに、プロキシーファイルも同時に収録するため、ポストプロダクションの作業効率が向上します。印象的な動画を撮影できる充実の4K動画性能を実現。美しいショートフィルムを制作してネット上で共有したり、大切な人との思い出をシネマティックに記録できます。
【捉えたい瞬間をしっかり確認できる高輝度EVF】
明るい場所で暗いファインダーを覗くと、目が慣れるまでに時間がかかることがあります。Z5IIのEVFはZ9やZ8と同様の3000cd/m?と高輝度。明るい屋外でも覗いた瞬間に被写体を快適に視認できるため、大切な瞬間を見逃すことなく、仕上がりの明るさや色味をそのまま確認でき、撮影前にイメージをしっかりつかめます。
【撮影を快適にするカメラ設計】
撮影の際に縦・横位置での撮影スタイルを優先して調整可能な縦向き表示や、握りやすいグリップ形状と使いやすいダイヤル・ボタン配置、より自由に柔軟に撮影できる大型・高解像バリアングル式画像モニターを搭載し、撮影を快適にサポート。高い堅牢性と、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングにより優れた防塵・防滴性能を確保。天候が変化する環境や山奥などの過酷なシーンでも安心して撮影を続けられます。その他、暗所でも被写体をしっかり確認できる「スターライトビュー」や、夜空を撮影する際に安心な「赤色画面表示」など、夜景や天体撮影など暗所での撮影を快適にする機能を備えています。

付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、ストラップAN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-29、ボディーキャップBF-N1 質量(g)620 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×100.5×72 レンズ【付属】NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 有効画素数2450万 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/ニコンFXフォーマット シャッター速度(秒)1/8000〜30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time 液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/210万ドット 撮影可能コマ数(静止画モード)パワーセーブON時:380コマ/パワーセーブOFF時:330コマ、(動画モード)85分 ISO感度設定100〜64000
注意
※N-RAWをSDカード内に記録する際は、最適なパフォーマンスを得るためにUHS-II対応のSDXCメモリーカード、ビデオスピードクラス90(V90)のSDカードの使用をおすすめします。
※防塵・防滴性能は、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする