画像準備中

ベンチYB-174L-LE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71714907 品番YB-174L-LE
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

重厚感のあるレザー調の屋内向けベンチ。
独立座面タイプのためパーソナルスペースが確保でき、隣の人を気にせず座ることができます。

用途屋内用 仕様お客様組立式 種別3人掛け 材質座部:PE、フレーム:アルミ粉体塗装 幅(mm)1480 質量(kg)26 ブラック 高さ(mm)438 奥行(mm)477
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする