LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
カード用ポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
71714977
品番
CP-9
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
フタをカードに被せる、落ちにくいポケット形状の片面タイプの透明ポケットです。
規格
A4判
穴数
30穴および80mm2穴・4穴兼用
寸法(縦×横)(mm)
301×235
収納数
9枚
内寸法(縦×横)(mm)
94×69