LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
カード用ポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
71714986
品番
CP-18BK
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
フタをカードに被せる、落ちにくいポケット形状の両面タイプのカード用ポケットです。黒台紙の高透明タイプで、カードを両面に入れられます。
仕様
台紙一体型・ブラック
規格
A4判
穴数
30穴および80mm2穴・4穴兼用
寸法(縦×横)(mm)
301×235
収納数
片面にカードを9枚、両面で18枚
内寸法(縦×横)(mm)
94×69