DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード71715056 品番DDR-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。

用途道路規制等 材質PE 質量(kg)2.7 穴径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする