画像準備中

タフネスライト NOVA ノヴァ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71717969 品番ZA-NV750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

過酷な現場を照らし出せ『究極タフネス』衝撃を跳ね返すNOVA。あらゆる場面を照らすタフネスライト。

寸法(mm)140×32×22 質量(g)105 防塵防水性能IPX4 耐衝撃性IK7 内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V バッテリー容量(mAh)1500 充電方式USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする