画像準備中

ポケットコントローラー レトロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721557 品番KTFC-007W
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テレビに接続するだけですぐに遊べる!小さな本体に200種類のレトロゲームが詰まってます!
簡単接続!すぐ遊べる!
小さなコントローラーにゲームが入っているのでテレビに繋ぐだけで準備完了。懐かしのレトロゲームが簡単に楽しめます。
200種類のゲーム内蔵
充実の200タイトル!
ゲームソフトを別途用意しなくてもすぐに遊べます。
一人用のゲームやみんなでプレイするゲームなどたくさんご用意!
コンパクトサイズ
ポケットに入るほどコンパクト。
持ち運びや収納に便利です。
電池式
本体の電源接続場所を気にせず、手軽にゲームを楽しむことができます。
AVケーブル付属
すぐに遊べるケーブル入り
こんな方におすすめ!
手軽にレトロゲームで遊びたい
レトロゲームが好きな方に
小さいサイズのゲーム機が欲しい方に

セット内容本体、AVケーブル 材質ABS,PVC 定格電圧単4電池×3(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする