画像準備中

ドットライトスピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721566 品番KAASP-010B
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手ごろな売価帯
Type-C充電
5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現
6種のライトモード搭載(ライトオフも可)
Ver5.3
2台あればTWSになる(2台同時接続)
斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい

付属品USB充電ケーブル 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 使用温度範囲(℃)5 〜 35 電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh 最大出力(W)5 口径(Φmm)【スピーカー】52 周波数2.4GHz帯(2.402GHz〜2.480GHz) インピーダンス 充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( 〜32GB) 連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。 対応フォーマットmp3 伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。 Bluetooth5.3 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする