画像準備中

ライティングスピーカー ウォーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721575 品番KAAMS-010I
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカー
シーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。
音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。
IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。
※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。
ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。
Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。
USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)

セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式モノラルスピーカー 密閉型 質量(g)150 サイズ(cm)Φ9×5.5 電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh 最大出力(W)3 口径(Φmm)【スピーカー】43 充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。 連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。 伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。 防水性IPX4 BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする