画像準備中

スモール ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721609 品番KAAMS-020A
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。
パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。
Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。
2台あればTWSとしても使用可。
最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。
1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。
ハンズフリー通話可能。

付属品USB充電ケーブル( Type-A to C ) 型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W)5 口径(Φmm)【スピーカー】45 インピーダンス 充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( 〜32GB) 連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります 対応フォーマットMP3 伝送距離(m)最大約10 BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする