KAASP-050B TWSパーティスピーカー ライソン 71721618 KAASP-050B TWSパーティスピーカー ライソン 71721618

TWSパーティスピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721618 品番KAASP-050B
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Bluetoothを受信できる充電式のスピーカー
TWS機能搭載。2台あればワイヤレスでステレオ出力できる
※パッケージに入っているのは1台です
ライトモード搭載 全3種
Type-C充電
Bluetoothバージョン5.3

付属品USB充電ケーブル(Type-C) 型式モノラルスピーカー密閉型 電源リチウムイオン電池800mAh 最大出力(W)5 口径(Φmm)【スピーカー】76 充電時間約3.5時間※状況により異なります BluetoothVer5.3 Class2 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする