KTKB-001B 37鍵盤 多機能キーボード ライソン 71721661 KTKB-001B 37鍵盤 多機能キーボード ライソン 71721661 KTKB-001B 37鍵盤 多機能キーボード ライソン 71721661

37鍵盤 多機能キーボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721661 品番KTKB-001B
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

弾いて、歌って、録音できる!ミュージックキーボード
小さなお子様でもおさえやすいミニサイズの37鍵盤です。軽量(約580g)で持ち運びもラクラク。
ピアノ2種、ビブラフォン、オルガン、バイオリン、ハープ、トランペット、クラリネット全8種の音色で演奏できます。
ロック、マーチ、ポップス、レゲエなど8種のリズム音を搭載。
デモ曲演奏11曲
ドラム音4種
効果音(動物)4種
録音・再生機能
ミニマイク付属

セット内容キーボード本体、マイク 材質ポリスチレン 電源単3電池4本(別売) 機能音量調節、テンポ調節、録音/再生機能 接続端子マイク入力 音色8種 内蔵音デモ曲11曲、ドラム音4種、リズム音数8種、効果音4種 鍵盤数37キー
注意
本製品は玩具です。調律された楽器とは仕様及び音色が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする