画像準備中

ステレオ ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721679 品番KAAMS-030I
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。
ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。
Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。
最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。
1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。
ハンズフリー通話可能。

付属品USB充電ケーブル( Type-A to C ) その他【検索デバイス名】LITHON MS-030 型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型 電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh 最大出力(W)5×2 口径(Φmm)【スピーカー】45 連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがあります インピーダンス 充電時間3時間※充電機器により異なることがあります 対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( 〜32GB) 対応フォーマットMP3 伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする