KACSB-010B 3WAYライティングサウンドバー ライソン 71721837 KACSB-010B 3WAYライティングサウンドバー ライソン 71721837 KACSB-010B 3WAYライティングサウンドバー ライソン 71721837 KACSB-010B 3WAYライティングサウンドバー ライソン 71721837 KACSB-010B 3WAYライティングサウンドバー ライソン 71721837

3WAYライティングサウンドバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721837 品番KACSB-010B
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー
多数の付属品
Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター
無線&有線 どちらでも接続できる。
無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。
デバイスに合わせて使える3WAY
<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。
<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。
<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。
7種のライトモード
お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。
USB充電式
1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。
※連続再生時間はライトオフ時の場合。
Bluetooth ver.5.3対応
microSDHCカード・USBメモリー対応

その他【検索デバイス名】LITHON SB-010 セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター 型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型 質量(g)【Bluetooth送信機】10 使用温度範囲(℃)5〜35 電源USB電源 最大出力(W)5×2 口径(Φmm)【スピーカー】50 本体質量(g)135 接続3.5mmイヤホンジャック入出力 周波数2.4GHz帯(2.402GHz〜2.480GHz) インピーダンス バッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh 充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( 〜32GB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1 連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります 対応フォーマットMP3 接続台数【同時】1台 伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+ Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする