ブラインド スプリットフランジ CATタイプ セット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71721941品番CAT-16-MPCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
油止め
材質寸法H(mm)13.5寸法F(mm)70寸法D(mm)81寸法E(mm)29寸法B(mm)47.7寸法C(mm)58寸法P(mm)70寸法M(mm)M12×1.75(45L)寸法N(mm)81寸法O(mm)29寸法I(mm)39.5寸法J(mm)14.3寸法G(mm)25寸法K(mm)58寸法Q(mm)4寸法R(mm)13材質(Oリング)NBR寸法A2(Φmm)41.5寸法A1(Φmm)47.7
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする