ノーブランド
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
71722029
品番
CAT-20-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
油止め
材質
鉄
寸法P(mm)
78
寸法N(mm)
95
寸法O(mm)
33
寸法K(mm)
67.5
寸法Q(mm)
4
寸法R(mm)
15
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。