曜日別特売

ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)38
内容量1枚注文コード71722160品番SSF-12-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途
油止め
材質寸法B(mm)38寸法I(mm)31.5寸法J(mm)7材質(Oリング)NBR
注意
※加圧時にはご使用できません。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする