ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
デスクマットダブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71725048
品番
SD-127W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ダブルタイプ 下敷き付
素材 1.2mm厚 表面 透明塩化ビニール + 発泡ポリエチレンシート(グリーン)の2枚1組
適合
机:新JIS 127号
材質
軟質塩ビ
厚さ(mm)
1.2
色
透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1195×695