画像準備中

12mm超極薄カメラ【One.2SHOT(ワンツーショット)】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71725075 品番DC-6212K
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

胸ポケットに収まる世界最薄級1.2cm ※1・手のひらサイズのデジタルカメラ「One.2 SHOT」。
軽量62gながら最大4800万画素の高解像度写真とフルハイビジョン動画撮影に対応。
2倍ズームや5cmの接写、オートフォーカス、手ぶれ補正でシーンを問わず美しい映像を残せます。
2.8インチIPS液晶で確認も快適。
内蔵LEDフラッシュやUSB-C充電式で扱いやすく、microSDカードや収納袋など付属品も充実。
日常から旅行まで気軽に思い出を残せる一台です。

その他【内蔵フラッシュ】LED セット内容カメラ本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSDカード(32GB)※本体にあらかじめ装着、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)62 感度【撮影】ISOオート/100/200/400 レンズf=3.9mm F2.2 センサー1/3.0型CMOS 有効画素数200万画素 機能【手振れ軽減】電子式 充電時間()3時間 ズームデジタル2倍 保証期間1年間 オートパワーオフオフ 1分、3分、5分 接続端子【充電用】USB-C(5V/2A) 動作時間()2時間 液晶モニター2.8インチIPSパネル 静止画対応規格(JPG)最大48M(画素補間):48M (8000×6000)、36M (7936×4480)、24M (5600×4200)、20M (5200×3900)、16M (4608×3456)、12M (4000×3000)、10M (3648×2736)、7M (3648×2048)、5M (2592×1944)、3M (2048×1536)、2M (1920×1080) 動作温度(℃)0〜40 バッテリー容量(mAh)1000(リチウムポリマー電池3.7V) 撮影距離(cm)5〜∞ 動画(AVI)最大1080FHD(1920×1080) 30FPS マイク/スピーカー内蔵(モノラル) サイズ(mm)105×62×12 記録メディアmicroSDカード(8GB〜128GB)
注意
※48M〜3Mの静止画解像度は、画素補間によるものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする