その他【イヤホン】3.5mmステレオミニジャック
セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)82(電池含まず)
電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×120
連続使用時間スピーカー使用時(TV:5時間、ラジオ:8時間)、イヤホン使用時(TV:8時間、ラジオ:10時間)
ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB)
スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W
受信周波数ワンセグ:473MHz〜767MHz(CH13〜CH62)、FMラジオ:76〜108MHz、AMラジオ:522〜1710kHz
端子USB Type-C