※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メロディウィーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71725100 品番TD74
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様メロディ報知数:「入」1〜9回または繰り返し「切」1〜9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択 適合スイッチ付マイク 材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト 質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25 備考電波受信機能付 電源停電時:ニッケル水素蓄電池 制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能) 定格消費電力(W)9 起動形式無電圧接点入力 定格出力(W)3 出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません) 入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡 電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用) 制御出力回路構成:別回路 使用周囲温度(℃)-10 〜+50 音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡) 最小適合負荷DC5 V 10 mA 駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式) 配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線) 回路数2回路独立 適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3) インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台) 制御回路電源回路1および回路2(独立) 入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω) 時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く 音量調節音量設定により可能 抵抗負荷(A)5(ベル=1 A) 使用周囲湿度(%RH)85 以下
注意
※ニッケル水素電池の寿命は約5年ですので、定期的な交換が必要です。(品番:TD73002457)
※アンプは使用環境に応じて選択していただく必要がありますので、メロディ信号出力に関する仕様を伝えた上で、アンプのメーカーまでご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする