※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71725136 品番CM2E20-35Z1
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
取付支持形式クレビス一体基本形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)35 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする