※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71725161 品番ZR110S1-K15LZ-DYL-M
参考基準価格(税別)¥73,820 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m 最高真空圧力ー84kPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式 リード線真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m) RoHS指令(10物質対応)対応 エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナット付;ブラケットAまたはBなし ノズル径(Φmm)【エジェクタユニット】1 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせPNPオープンコレクタ2出力+コピー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする