画像準備中

パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71725249 品番PMNAS25
参考基準価格(税別)¥303,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。

仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15〜25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2〜1●標準付属チェーザ:15〜20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2〜3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03 種別PMNAS25 幅(mm)324 高さ(mm)310 奥行(mm)372 電源(V)100 消費電力(W)350 タンク容量(L)0.5 切断能力1/4〜1B 無負荷回転数(min-1[r.p.m])52 ねじ切り能力8A〜25A(1/4B〜1B)、8〜25A 電源コード(m)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする